text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Drátěný kotouč 125MM P36


Vláknový kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, vyšší odolnost a delší životnost než jiné vláknové kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče využívají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení

Objednací číslo 7U414914
Šířka 21
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 21
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 36
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C

Popis

Vláknový kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, vyšší odolnost a delší životnost než jiné vláknové kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče využívají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládne náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U414914
EAN 4046719760725
UBB 500685201674
UNSPSC 13111200
Výrobní číslo položky 65165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.