text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Fíbrový kotouč 40+ 115MM

Műszaki adatok

Průměr 115
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Granulace podle CAMI 40
Značka 3M
Komoditní kód 68051000
Model Cubitron II; 969F
Type Flap Disc

Leírás

Klopový kotouč 3M™ Cubitron™ II 969F je vyroben z vrstev brusného materiálu. Naše klopné kotouče mají jedinečnou konstrukci a vyznačují se rychle řezajícím brusným materiálem na klopách z odolné polyesterové tkaniny. Tyto kotouče jsou dodávány s brusným materiálem a polopružná podložka ve tvaru písmene Y dodává každé chlopni vynikající pevnost. pro broušení a dokončování kovů používejte 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Naše kotouče s přesným tvarovaným zrnem 3M navrstveným na chlopních z pevné polyesterové tkaniny jsou navrženy tak, aby zvládly agresivní broušení a poskytly hladký a čistý povrch. Každá chlopeň se opotřebovává a odhaluje čerstvý brusný minerál, což zajišťuje rychlý a konzistentní řez. Polopružný podklad ve tvaru písmene Y dodává brusivu vynikající pevnost, odolnost a schopnost zvládat aplikace s vysokým tlakem na jednotku, jako je úkosování a odstraňování strusky. Brusná pomůcka zajišťuje, že kotouč pracuje při nižší teplotě, a pomáhá předcházet odbarvování kovových povrchůTyto vlastnosti činí z kotouče 969F vhodnou volbu pro projekty, které vyžadují stejně odolný a univerzální brusný kotouč.konstrukce lamelového kotoučePotažené lamelové brusné kotouče jsou ideální volbou pro mírné broušení, míchání, úkosování, odstraňování okují a dokončovací práce na různých kovech. Brusné klapky nabízejí dlouhotrvající přísun čerstvého brusiva v provedení odolném proti zatížení. Ačkoli je navržen pro použití s pravoúhlou bruskou, konstrukce lamelového kotouče umožňuje kreativní použití pro jakoukoli práci.Cubitron™ II Advantage3M Brusné výrobky Cubitron II zvýšily laťku vysoce výkonných brusiv. Inženýři společnosti 3M začali s keramickým brusným zrnem 3M a použili technologii elektrostatické orientace každé trojúhelníkové struktury na podložce, která vytváří ostré vrcholy a maximalizuje řezný potenciál. Tyto vrcholy se chovají jako jednotlivé řezné nástroje, které řežou kov, a při odlamování hrotů se průběžně ostří jako police, což zajišťuje prodloužený vysoký výkon v náročných výrobních aplikacích. Zrna se rovnoměrně opotřebovávají a zajišťují mimořádně dlouhou životnost a konzistenci při menším tlaku na broušení. Výsledkem je, že výrobky Cubitron™ II brousí lépe a déle než všechny běžné keramické průmyslové brusné výrobky na trhu, čímž maximalizují produktivitu a minimalizují namáhání pásu a únavu obsluhy.

Cikkszámok

Cikkszám 2A472937
EAN 4054596196100
UBB 500679140151
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 51465
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.