text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brusný pás oranžový 80+ 10 x 330mm

Objednací číslo 9S574941
Šířka 10
Typ -
Délka (mm) 330
Materiál nosiče Jiný
Granulace podle CAMI 80

Specifikace

Šířka 10
Typ -
Délka (mm) 330
Materiál nosiče Jiný
Granulace podle CAMI 80
Značka 3M

Popis

Tkaninový pás 3M™ Cubitron™ ll 947A má přesně tvarovaná zrna na polybavlněném podkladu o hmotnosti X. Naše pásy 974A jsou spojeny pryskyřicí pro lepší tepelnou odolnost a doporučujeme je používat za sucha. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A používejte pro dosažení vynikajících výsledků v aplikacích od vysokotlakého automatizovaného broušení až po nízkotlaké a středně těžké operace mimo ruční broušení, na zařízeních, jako jsou opěrné stojany, pilníkové pásové brusky, inline brusky a zdvihové brusky. Naše brusné pásy 947A jsou opatřeny zrny Precision Shaped Grain na polybavlněném podkladu o hmotnosti X. Zrna Precision Shaped Grain se formují do trojúhelníkových bodů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez s menším zahříváním - snižují se praskliny způsobené teplem a změna barvy. Brusivo vytváří rovnoměrný povrch po celou dobu své životnosti a pomáhá eliminovat připalování při broušení koncových zrn. Podložka z tkaniny X zajišťuje odolnost a minerál je na ni navázán pryskyřicí pro spolehlivý výkon i při vysokém žáru a tlaku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S574941
EAN 4054596028319
UBB 500679138197
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 94770629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.