text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brusný pás 36+ 100 x 2000mm

Specifikace

Šířka 100
Typ -
Délka 2000
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 36

Popis

Látkové pásy 3M™ Cubitron™ II 984F nabízejí revoluční výkon s přesným tvarovaným zrnem 3M, které čistě prořezává kov. Naše pásy 984F obsahují pomocnou brusnou látku, takže jsou ideální pro aplikace se středním až vysokým tlakem. 3M™ Cubitron™ II plátěné pásy 984F vytvářejí rychlý řez se sníženým zahříváním, zajišťují rovnoměrný povrch po celou dobu životnosti výrobku a zároveň eliminují připalování při broušení koncových zrn. naše plátěné pásy používají keramická brusná zrna 3M™, která jsou elektrostaticky orientována tak, že vytvářejí ostré vrcholy, které fungují jako jednotlivé řezné nástroje a rychle prořezávají kov. Tyto vrcholy se při odlamování průběžně samobrousí, což zajišťuje dlouhou životnost a konzistenci při menším tlaku na broušení. Proto naše pásy překonávají a vydrží déle než všechny běžné keramické průmyslové brusné výrobky na trhu. mají tkaninový spoj, který zvyšuje pevnost při broušení při středním až vysokém tlaku. naše brusné pásy se dodávají v různých šířkách a velikostech, aby se hodily téměř pro každou průmyslovou pásovou brusku. Úzké pásy se používají u přenosných pásových brusek pro broušení nebo míchání. Střední pásy se používají na stojanech k odstraňování vějířů, odstraňování materiálu a k nastavení zrna v nerezové oceli, zatímco širší pásy se používají s širokými pásovými bruskami k dimenzování plechů a svitků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S768789
EAN 4046719381128
UBB 500679121599
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 591239
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.