text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brusný pás 36+ 75 x 2000mm

Objednací číslo 2I645398
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Cotton

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Cotton
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 36
Rozptyl Open
Značka 3M

Popis

Látkový pás 3M™ Cubitron™ ll 784F je vybaven přesným tvarovaným zrnem 3M. Naše látkové pásy jsou přesnou směsí tvarované keramiky a prvotřídního oxidu hlinitého. Mají pružnou bavlněnou podložku J a konstrukci s otevřenou vrstvou. Pásy jsou také vybaveny vodotěsným podkladem a pomůckou pro broušení. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 784F používejte pro trvanlivý, rychlejší a konzistentnější řez než pásy z oxidu hlinitého. Přesná směs tvarované keramiky a prvotřídního oxidu hlinitého zajišťuje optimální řez při broušení pod středním tlakem a při míchání. naše látkové pásy řežou výjimečně rychle a během broušení se samy obnovují. Tyto vysoce výkonné řemeny poskytují cenově výhodný výkon u středně tlakových aplikací, kde může být plně keramický řemen nedostatečně využit. díky voděodolnému polyesterovému podkladu lze tyto řemeny provozovat za mokra i za sucha. Pro ochranu slitin citlivých na teplo, jako je nerezová ocel, titan, niklové slitiny a kobaltové slitiny, před trhlinami způsobenými teplem a změnou barvy, byl přidán pomocný prostředek pro broušení, který snižuje teplotu broušení. Kromě toho je brusivo pevně spojeno s podložkou pomocí pryskyřice, aby se zachovala jeho trvanlivost při vysokých teplotách a tlaku.Hrubé třídy 36-80 mají podložku o hmotnosti YF, zatímco jemnější třídy 120-180 mají lehčí podložku o hmotnosti XF. Obě gramáže jsou středně pružné a dobře se přizpůsobují mírným konturám a rovným povrchům.Věda o směsi 3M™ Precision Shaped Grain3M Precision Shaped Grain znamená významný pokrok v technologii brusiva. PSG je keramický minerál navržený pomocí patentovaného procesu pro zvýšení houževnatosti a tvrdosti zrna. Vědci společnosti 3M pak šli ještě o krok dál a zkonstruovali minerál tak, aby tvořil rovnoměrná zrna trojúhelníkového tvaru, která se neustále lámou do superostrých bodů a hran, které prořezávají podklad, namísto toho, aby se vydlabávaly nebo „oraly“ jako běžná brusiva. PSG vytváří superrychlý řez a snižuje zahřívání obrobku, čímž omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změnu barvy. Navíc, protože PSG zůstává chladnější a ostřejší, vydrží déle než běžná brusiva.Pro zvýšení výkonu jsou pásy 784F vybaveny prvotřídním oxidem hlinitým smíchaným s PSG, který je ostřejší a má delší životnost. To přináší nejen konzistentnější výkon, ale také až dvakrát delší životnost než srovnatelné pásy s oxidem hliníku. Delší životnost znamená nižší náklady na hotový díl a méně času ztraceného výměnou pásu, což maximalizuje výkonnost.Navrženo pro náročná průmyslová prostředíVíce než 100 let je společnost 3M předním dodavatelem brusiva pro kovozpracující průmysl. Díky široké kombinaci minerálů, podložek a pojiv, bez ohledu na vaše brusné a dokončovací aplikace, nabízí společnost 3M kompletní řadu kvalitních povlakovaných a pojivových brusiv. Mimořádně rychlý řez a dlouhá životnost brusiva 3M Precision Shaped Grain je ideální pro průmyslové prostředí. Důvěřujte plátěným pásům Cubitron™ II, které poskytují okamžité a rovnoměrné výsledky po celou dobu životnosti výrobku na všech kovech, včetně slitin citlivých na teplo.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I645398
EAN 4054596323278
UBB 500679158146
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 78433885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.