text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Brusný pás 120+ 13X457MM

Objednací číslo 8M606150
Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 457
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro kov Ano

Specifikace

Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 457
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M

Popis

Látkový pás 3M™ Cubitron™ ll 947A má přesně tvarovaná zrna na polybavlněném podkladu X-weight. Naše pásy 974A jsou pro lepší tepelnou odolnost spojeny pryskyřicí a doporučujeme je používat za sucha. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A používejte pro dosažení vynikajících výsledků v aplikacích od vysokotlakého automatizovaného broušení až po nízkotlaké a středotlaké operace mimo ruční broušení, na zařízeních, jako jsou stojany, pilníkové pásové brusky, inline brusky a zdvihové brusky. Naše brusné pásy 947A jsou opatřeny zrny Precision Shaped Grain na polybavlněném podkladu o hmotnosti X. Zrna Precision Shaped Grain se formují do trojúhelníkových bodů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez s menším zahříváním - snižují se praskliny způsobené teplem a změna barvy. Brusivo vytváří rovnoměrný povrch po celou dobu své životnosti a pomáhá eliminovat připalování při broušení koncových zrn. Podložka z tkaniny X zajišťuje odolnost a minerál je na ni navázán pryskyřicí pro spolehlivý výkon i při vysokém žáru a tlaku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M606150
EAN 4046719880720
UBB 500679133552
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 94730528
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.