Odhrotovací kotouče
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
Brusné kotouče
5P003547
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
3M Cubitron II Brusný kotouč 120+125MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5P003547
Průměr
127
Typ
Disk
Materiál nosiče
Linen
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
127
Typ
Disk
Materiál nosiče
Linen
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro sklo
Ano
Upevnění na háček a smyčku
Ano
Granulace podle CAMI
120
Značka
3M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A je látkový kotouč s přesným tvarovaným zrnem 3M. Naše látkové kotouče jsou vyrobeny na odolné podložce z poly-látky X pro vysoký výkon při řezání široké škály kovů. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A použijte k chladnějšímu, rychlejšímu a delšímu řezání na různých podkladech. naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která snadno prořezává kov pomocí technologie 3M mikro replikace a vytváří neustále ostré špičky. Podložka z polybavlny X-Weight poskytuje vynikající odolnost proti roztržení, pružnost a konzistentní, rovnoměrný povrch. Kotouče 947A jsou k dispozici v řadě tříd, které splňují nejnáročnější požadavky na práci. třídy 40+ a 60+ lze použít pro mnoho specializovaných stavebních aplikací, jako je tvarování a dimenzování architektonických prvků ze skleněných vláken. Třídy 80+ a 120+ jsou ideální pro vyrovnávání a smíchání kovového povrchu, zejména v automobilovém průmyslu při aplikacích „karoserie v bílé barvě“. Pohodlné kotouče Hookit jsou ideální pro velkoobjemové operace s rychlou výměnou. Snadno se nasazují a snadno odstraňují, zanechávají čistý povrch pro další kotouč.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P003547
UBB
500679177377
UNSPSC
31191507
Výrobní číslo položky
94785514