text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 75MM

Objednací číslo 8L368437
Průměr 75
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro kov Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano

Specifikace

Průměr 75
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro kov Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M

Popis

Látkový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A je látkový kotouč s přesným tvarovaným zrnem 3M. Naše látkové kotouče jsou vyrobeny na odolné podložce z poly-látky X pro vysoký výkon na široké škále kovů. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A použijte k chladnějšímu, rychlejšímu a delšímu řezání na různých podkladech. naše kotouče jsou vybaveny 3M Precision Shaped Grain, které snadno řežou kov pomocí 3M mikro replikační technologie a vytvářejí neustále ostré špičky. Podložka z polybavlny X-Weight poskytuje vynikající odolnost proti roztržení, pružnost a konzistentní, rovnoměrný povrch. Kotouče 947A jsou k dispozici v řadě tříd, které splňují nejnáročnější požadavky na práci. třídy 40+ a 60+ lze použít pro mnoho specializovaných stavebních aplikací, jako je tvarování a dimenzování architektonických prvků ze skleněných vláken. Třídy 80+ a 120+ jsou ideální pro vyrovnávání a smíchání kovového povrchu, zejména v automobilovém průmyslu při aplikacích „karoserie v bílé barvě“. Pohodlné kotouče Hookit jsou ideální pro velkoobjemové operace s rychlou výměnou. Snadno se nasazují a snadno odstraňují, zanechávají čistý povrch pro další kotouč.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L368437
UBB 500679176122
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 94713109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.