text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 25,4MM

Specifikace

Průměr 25.4
Typ Disk
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M

Popis

Kotouč 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F kombinuje pohodlí našeho rychlovýměnného systému upevnění 3M Roloc s technologií 3M Precision Shaped Grain, což přináší zvýšenou rychlost řezání a životnost kotouče. pro mimořádně vysokou rychlost řezání s dlouhou životností kotouče používejte kotouč 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F. Naše kotouče používají laminovaný dvouvrstvý polyesterový podklad pro trvanlivost a odolnost proti opotřebení při práci s hranami. díky zabudovanému pomocnému brousicímu prostředku je tento kotouč vynikajícím produktem pro všechny typy kovů. U nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, tak zůstává kotouč chladnější, což snižuje zabarvení/oxidaci kovu a možnost vzniku trhlin způsobených teplem. tyto kotouče jsou vybaveny přesným tvarovaným zrnem 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho vydlabávaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez. To umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s menší únavou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C049421
UBB 500679219781
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 601771
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.