text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 220+ 76MM

Objednací číslo 6U183322
Průměr 76
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 220

Specifikace

Průměr 76
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 220
Značka 3M

Popis

Filmový kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L je vybaven patentovaným vzorem 3M™ s více otvory pro lepší odsávání prachu při dokončovacích pracích. Je součástí řady 3M Xtract™, navržené pro optimální odstraňování prachu. Náš inovativní vzor s více otvory odsává prach lépe než výrobky s 5 nebo 6 otvory - zvyšuje tak řez a výrazně prodlužuje životnost kotouče. Konstrukce se nemusí zarovnávat s otvory v podložce kotouče, takže výměna kotoučů je rychlá, snadná a pohodlná. Disponuje přesným tvarovaným keramickým zrnem 3M, což je revoluční pokrok v technologii brusiva. Keramický minerál trojúhelníkového tvaru je navržen tak, aby řezal podklad, nikoliv aby se vydloubával nebo „ořezával“ jako běžná brusiva, což vede k tomu, že kotouč řeže až 2x rychleji a vydrží až 6x déle než běžná brusiva. Fóliová podložka zajišťuje vynikající odolnost proti roztržení, pružnost a konzistentní, rovnoměrný povrch na různých podkladech.Tyto kotouče jsou ideální pro širokou škálu aplikací zaměřených především na odstraňování materiálu a jsou účinné na široké škále podkladů, včetně kovů, kompozitů, gelcoatu a bílého dřeva. Fóliový podklad nabízí větší odolnost proti roztržení než papírové kotouče, což zvyšuje trvanlivost a zachovává hrany. Nejlepších výsledků dosáhnete ve dvojici s náhodnými orbitálními bruskami 3M Xtract™. konstrukce s otevřenou vrstvou znamená, že brusná zrna jsou umístěna s mezerou mezi sebou, což pomáhá odvádět prach a jiné brusné nečistoty a zabraňuje ucpávání řezné hrany zrn. Povlak odolný proti zatížení umožňuje kotouči pokračovat v řezání i při broušení měkkého dřeva, barev a dalších materiálů, které by jinak kotouč ucpaly a omezily by jeho brusné schopnosti. To vše přispívá ke zvýšení produktivity a snížení spotřeby materiálu. Brusné kotouče lépe řežou a déle vydrží, když prach nezatěžuje řeznou plochu brusiva. Náš patentovaný vzor s více otvory u výrobků 3M Xtract odstraňuje prach ve větší míře než výrobky s pěti nebo šesti otvory. Toto provedení otvorů dokonce nevyžaduje zarovnání otvorů s podložkou kotouče, takže výměna kotouče je rychlá a jednoduchá. Pro maximální odsávání prachu používejte tento kotouč s podložkou 3M Xtract Back-up a náhodnou orbitální bruskou s vysavačem (obojí se prodává samostatně).

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U183322
UBB 500679174713
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 51727
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.