text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 150MM

Objednací číslo 0T778330
Průměr 150
Typ Disk
Materiál nosiče Film
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Materiál nosiče Film
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 180
Rozptyl Open
Značka 3M
Type Abrasive Disc

Popis

Filmový kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L je vybaven patentovaným vzorem 3M™ s více otvory pro lepší odsávání prachu při dokončovacích pracích. Je součástí řady 3M Xtract™, navržené pro optimální odstraňování prachu. Náš inovativní vzor s více otvory odsává prach lépe než výrobky s 5 nebo 6 otvory - zvyšuje tak řez a výrazně prodlužuje životnost kotouče. Konstrukce se nemusí zarovnávat s otvory v podložce kotouče, takže výměna kotoučů je rychlá, snadná a pohodlná. Disponuje přesným tvarovaným keramickým zrnem 3M, což je revoluční pokrok v technologii brusiva. Keramický minerál trojúhelníkového tvaru je navržen tak, aby řezal podklad, nikoliv aby se vydloubával nebo „ořezával“ jako běžná brusiva, což vede k tomu, že kotouč řeže až 2x rychleji a vydrží až 6x déle než běžná brusiva. Fóliová podložka zajišťuje vynikající odolnost proti roztržení, pružnost a konzistentní, rovnoměrný povrch na různých podkladech.Tyto kotouče jsou ideální pro širokou škálu aplikací zaměřených především na odstraňování materiálu a jsou účinné na široké škále podkladů, včetně kovů, kompozitů, gelcoatu a bílého dřeva. Fóliový podklad nabízí větší odolnost proti roztržení než papírové kotouče, což zvyšuje trvanlivost a zachovává hrany. Nejlepších výsledků dosáhnete ve dvojici s náhodnými orbitálními bruskami 3M Xtract™. konstrukce s otevřenou vrstvou znamená, že brusná zrna jsou umístěna s mezerou mezi sebou, což pomáhá odvádět prach a jiné brusné nečistoty a zabraňuje ucpávání řezné hrany zrn. Povlak odolný proti zatížení umožňuje kotouči pokračovat v řezání i při broušení měkkého dřeva, barev a dalších materiálů, které by jinak kotouč ucpaly a omezily by jeho brusné schopnosti. To vše přispívá ke zvýšení produktivity a snížení spotřeby materiálu. Brusné kotouče lépe řežou a déle vydrží, když prach nezatěžuje řeznou plochu brusiva. Náš patentovaný vzor s více otvory u výrobků 3M Xtract odstraňuje prach ve větší míře než výrobky s pěti nebo šesti otvory. Toto provedení otvorů dokonce nevyžaduje zarovnání otvorů s podložkou kotouče, takže výměna kotouče je rychlá a jednoduchá. Pro maximální odsávání prachu používejte tento kotouč s podložkou 3M Xtract Back-up a náhodnou orbitální bruskou s vysavačem (obojí se prodává samostatně).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T778330
UBB 500679181312
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 623694
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.