text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 125MM

Objednací číslo 5U768349
Průměr 125
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 180

Specifikace

Průměr 125
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 180
Značka 3M
Type Sanding Disc

Popis

Filmový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je vybaven přesným keramickým zrnem 3M Precision Shaped Ceramic Grain, které představuje revoluční pokrok v brusné technologii. Naše fóliové kotouče dokáží řezat až dvakrát rychleji a vydrží až šestkrát déle než běžná brusiva. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L použijte pro až dvakrát rychlejší řezání a kotouč, který vydrží až šestkrát déle než běžná brusiva. Naše kotouče mají fóliový podklad, který nabízí lepší odolnost proti roztržení a udržení hran než papírové kotouče. tyto fóliové kotouče jsou vybaveny přesným tvarovaným zrnem 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které řežou kov, místo aby drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez. Společnost 3M nabízí kompletní řadu kotoučů Hookit s háčkem a smyčkou pro pracovní prostory, kde se kotouče s lepicí podložkou mohou znečistit prachem nebo nečistotami. Kotouče Hookit mají tendenci zanechávat jemnější povrch než kotouče s lepicí podložkou, takže se často používají v aplikacích, kde by kotouče 3M™ Stikit™ mohly být příliš agresivní. brusné kotouče Hookit se pohodlně připevňují na záložní podložku s háčkem a smyčkou (prodává se samostatně). Snadno se snímají a lze je opakovaně používat po celou dobu životnosti brusiva. pro dosažení nejlepších výsledků je spárujte s náhodnými orbitálními bruskami 3M™ Elite.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U768349
UBB 500679180991
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 64263
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.