text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Brusný kotouč Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm granulace 36+ 23000 min-¹


Kotouč 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F kombinuje pohodlí našeho rychlovýměnného upevňovacího systému 3M Roloc s technologií 3M Precision Shaped Grain, což přináší vyšší rychlost řezu a životnost kotouče. 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F používejte pro mimořádně vysokou rychlost řezu s dlouhou životností kotouče. Naše kotouče používají

Objednací číslo 0T959649
Maximální počet otáček (1/min) 23000
Průměr 50.8
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 23000
Průměr 50.8
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 36
Značka 3M
Model DISC

Popis

Kotouč 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F kombinuje pohodlí našeho rychlovýměnného upevňovacího systému 3M Roloc s technologií 3M Precision Shaped Grain, což přináší vyšší rychlost řezu a životnost kotouče. 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge 984F používejte pro mimořádně vysokou rychlost řezu s dlouhou životností kotouče. Naše kotouče používají laminovaný dvouvrstvý polyesterový podklad pro trvanlivost a odolnost proti opotřebení při práci s hranami. díky zabudovanému pomocnému brousicímu prostředku je tento kotouč vynikajícím produktem pro všechny typy kovů. U nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, tak zůstává kotouč chladnější, což snižuje zabarvení/oxidaci kovu a možnost vzniku trhlin způsobených teplem. tyto kotouče jsou vybaveny přesným tvarovaným zrnem 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho vydlabávaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez. To umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s menší únavou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T959649
UBB 500634216682
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 27701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.