text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Řezný kotouč 230X2X22MM


3M™ Cubitron™ II řezný kotouč obsahuje 3M přesné tvarované keramické zrno pro mimořádně rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče pro použití na téměř všechny materiály. Naše řezné kotouče překonávají ostatní kotouče jak výkonem, tak i životností a přinášejí výrazné zvýšení produktivity. 3M™ Cubitron™ II řezný kotouč použijte pro mimořádně ostrý a rychl

Objednací číslo 7U811717
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22
Značka 3M

Popis

3M™ Cubitron™ II řezný kotouč obsahuje 3M přesné tvarované keramické zrno pro mimořádně rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče pro použití na téměř všechny materiály. Naše řezné kotouče překonávají ostatní kotouče jak výkonem, tak i životností a přinášejí výrazné zvýšení produktivity. 3M™ Cubitron™ II řezný kotouč použijte pro mimořádně ostrý a rychlý řez, který vydrží mnohem déle než jiné kotouče. Naše řezné kotouče se obvykle používají k řezání kovů, jako jsou plechy autoklempířských nebo lodních vozidel, trubky z nerezové oceli, výfukové potrubí, svorky a zrezivělé spojovací prvky. tyto kotouče obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří a vytvářejí extrémně rychlý řez. Tím se snižuje zahřívání způsobené třením, čímž se omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změna barvy.Výrobky Cubitron II vydrží podstatně déle než jejich konvenční keramické protějšky, což zajišťuje vysoký výkon ve výrobních aplikacích.Řezné kotouče se připevňují k řeznému nástroji (prodává se samostatně) a z důvodu bezpečnosti se musí vždy používat s ochranným krytem kotouče.Kotouče musí mít maximální pracovní rychlost větší nebo rovnou maximální rychlosti použitého elektrického nástroje a musí se používat s ochranným krytem kotouče, který odpovídá velikosti řezného kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U811717
EAN 5902658654633
UBB 500684878704
UNSPSC 31191600
Výrobní číslo položky 65463
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.