text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 4510 White XL


Ochranná kombinéza 3M™ 4510 poskytuje ekonomickou ochranu proti infekčním látkám, některým nebezpečným prachům a omezeně proti stříkajícím kapalinám. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, které umožňují odpařování tepla a vlhkosti z pokožky a ven skrz oblek a nabízejí lehké a pohodlné a přitom ochranné řešení. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifikací CAT

Objednací číslo 4510XL3M
Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Materiál Polypropylen (PP)
Protipožární provedení Ne
Uzavírání tlačítkem Ne
Odnímatelná kapota Ne
Vhodné pro přetlak Ne
Těsné vůči tekutině Ano
Na jedno použití Ano
Typ vybavení Dlouhý střih
Vodoodpudivost Ano
Velikost (US/CA) XL
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Pohlaví Unisex
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ne
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Lze prát v pračce Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Těsnost Ne
S přípojkou čerstvého vzduchu Ne
Značka 3M
Váha kusu (g) 4713
Model 4510

Popis

Ochranná kombinéza 3M™ 4510 poskytuje ekonomickou ochranu proti infekčním látkám, některým nebezpečným prachům a omezeně proti stříkajícím kapalinám. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, které umožňují odpařování tepla a vlhkosti z pokožky a ven skrz oblek a nabízejí lehké a pohodlné a přitom ochranné řešení. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifikací CAT III poskytuje ochranu proti nebezpečnému prachu typu 5 a ochranu proti stříkajícím kapalinám typu 6. Ochranný overal 3M 4510 splňuje řadu norem pro ochranné oděvy proti chemikáliím, včetně normy EN 14126 Infekční látky, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN 1149, EN ISO 13688, typ 6 Ochrana proti stříkajícím kapalinám EN 13034 a typ 5 Ochrana proti prachu EN ISO 13982-1. Včetně dobře kryjící dvoupanelové kapuce a dvoucestného zipu s klopou proti bouři. Elastický pas, manžety a kotníky zajišťují pohodlí a krytí, které zůstává na svém místě. Čistý bílý materiál je vyroben laminováním polyethylenové fólie na měkký netkaný polypropylenový základ, je velmi málo žmolkovitý a odolný. Antistatický povlak snižuje statický výboj a pomáhá minimalizovat riziko jiskření a vznícení. Kombinéza je lehká a měkká a mikropóry umožňují odpařování vlhkosti a zároveň poskytují lehkou ochranu proti stříkajícím chemikáliím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4510XL3M
EAN 4046719401611
UBB 500614557592
UNSPSC 46181503
Výrobní číslo položky 4510XL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.