text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 4510 White L


Ochranný overal 3M™ 4510 nabízí ekonomickou ochranu proti infekčním činitelům, některým nebezpečným prachům a omezenému množství stříkajících kapalin. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, které umožňují odpařování tepla a vlhkosti z pokožky a ven skrz oblek, a nabízí tak lehké a pohodlné, ale zároveň ochranné řešení. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifi

Cod Articol 4510L3M
Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Materiál Polypropylen (PP)
Protipožární provedení Ne
Uzavírání tlačítkem Ne
Odnímatelná kapota Ne
Vhodné pro přetlak Ne
Těsné vůči tekutině Ano
Na jedno použití Ano
Typ vybavení Dlouhý střih
Vodoodpudivost Ano
Velikost (US/CA) L
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Pohlaví Unisex
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ne
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Lze prát v pračce Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Těsnost Ne
S přípojkou čerstvého vzduchu Ne
Značka 3M
Váha kusu (g) 4613

Descriere

Ochranný overal 3M™ 4510 nabízí ekonomickou ochranu proti infekčním činitelům, některým nebezpečným prachům a omezenému množství stříkajících kapalin. Náš PE laminát obsahuje mikropóry, které umožňují odpařování tepla a vlhkosti z pokožky a ven skrz oblek, a nabízí tak lehké a pohodlné, ale zároveň ochranné řešení. 3M™ Protective Coverall 4510 s certifikací CAT III poskytuje ochranu proti nebezpečnému prachu typu 5 a ochranu proti stříkajícím kapalinám typu 6. Ochranný overal 3M 4510 splňuje řadu norem pro ochranné oděvy proti chemikáliím, včetně normy EN 14126 Infekční látky, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN 1149, EN ISO 13688, typ 6 Ochrana proti stříkajícím kapalinám EN 13034 a typ 5 Ochrana proti prachu EN ISO 13982-1. Včetně dobře kryjící dvoupanelové kapuce a dvoucestného zipu s klopou proti bouři. Elastický pas, manžety a kotníky zajišťují pohodlí a krytí, které zůstává na svém místě. Čistý bílý materiál je vyroben laminováním polyethylenové fólie na měkký netkaný polypropylenový základ, je velmi málo žmolkovitý a odolný. Antistatický povlak snižuje statický výboj a pomáhá minimalizovat riziko jiskření a vznícení. Kombinéza je lehká a měkká a mikropóry umožňují odpařování vlhkosti a zároveň poskytují lehkou ochranu proti stříkajícím chemikáliím.

Numerele articolelor

Cod Articol 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Nr. articol producător 4510L
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.