text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & strip kotouč 100 x 25 x 6 mm PEG


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používá brusivo s dlouhou životností, které kombinuje minerál karbid křemíku s netkanými nylonovými vlákny pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá. Naše kotouče jsou navrženy tak, aby agresivně čistily, aniž by měnily základní materiál. kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používejte

Objednací číslo 611683M
Průměr 100
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 100
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textilie - jemnost Extra hrubé
Značka 3M
Váha kusu (g) 1517.9

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používá brusivo s dlouhou životností, které kombinuje minerál karbid křemíku s netkanými nylonovými vlákny pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá. Naše kotouče jsou navrženy tak, aby agresivně čistily, aniž by měnily základní materiál. kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používejte k agresivnímu odstraňování barvy a rzi ze švů, dveřních spár, okapových lišt, kleštinových svarů a dalších těsných míst. naše kotouče jsou vybaveny systémem upevnění Roloc, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů - ideální pro vícestupňové dokončovací procesy. Kotouč se rychle připevní k držáku a podložce*, které se následně připevní k brusným nástrojům, jako jsou zápustkové brusky a pravoúhlé kotoučové brusky. kotouče spojují minerál karbid křemíku a netkaná nylonová vlákna pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá, čímž pomáhá brusivu zůstat silné a odolné vůči teplu. karbid křemíku je velmi ostrý syntetický minerál, který se běžně používá pro nízkotlaké aplikace, jako je příprava nátěrů. Rozkládá se rychleji než oxid hlinitý, a vytváří tak vynikající povrchovou úpravu. Extra hrubý (XCS) minerál tvrdě pracuje při odstraňování nežádoucí koroze a skvrn z různých podkladů. Agresivně odstraňuje barvu a rez ze švů, dveřních zárubní, okapových lišt, kleštinových svarů a dalších obtížně přístupných míst. netkaná technologie činí průmyslové brusivo Scotch-brite jedinečným. Kombinujeme vlákna, pryskyřici a brusný minerál a vytváříme hustou, otevřenou síť. Pružná povaha vláken reaguje na obrysy a účinně odstraňuje nežádoucí otřepy, nečistoty a kontaminanty při zachování geometrie obrobku, což následně snižuje počet přepracování a zvyšuje produktivitu. Mezery v pásu umožňují únik třísek, takže nečistoty neucpávají minerál.Vlákna v pásu se používáním neustále rozpadají a odhalují čerstvý minerál pro výjimečnou konzistenci, vynikající řezný výkon a extrémně dlouhou životnost. Brusivo Scotch-Brite pracuje rychle a poskytuje konzistentní výsledky, díl za dílem, od estetických dokončovacích prací až po smíchání svarů, odstraňování otřepů a další činnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 611683M
EAN 4046719750788
UBB 500614751385
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 61168
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.