text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Chrániče sluchu X5A Peltor X5A černá/šedá


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 jsou naše inovativní chrániče sluchu, které nabízejí výjimečný výkon - bez nutnosti dvojí ochrany. Nabízejí stejné prémiové vlastnosti, jaké očekáváte od chráničů sluchu 3M Peltor řady X, a navíc snižují hluk až o 37 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před středními až vysokými hladinami hluku používejte chrániče sluch

Objednací číslo 5E386479
Barva Jiný
Hmotnost 353
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Hmotnost 353
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Hodnota izolace SNR (dB) 37
Bluetooth Ne
Materiálová čelenka Plast
Typ přenášení -
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model Peltor

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 jsou naše inovativní chrániče sluchu, které nabízejí výjimečný výkon - bez nutnosti dvojí ochrany. Nabízejí stejné prémiové vlastnosti, jaké očekáváte od chráničů sluchu 3M Peltor řady X, a navíc snižují hluk až o 37 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před středními až vysokými hladinami hluku používejte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5. chrániče sluchu 3M PELTOR™ X5 jsou barevně odlišeny černou barvou, což usnadňuje výběr správné úrovně ochrany z řady X. chrániče sluchu 3M PELTOR™ X5 jsou vybaveny černým barevným kódem, který umožňuje vybrat správnou úroveň ochrany. Naše chrániče sluchu kombinují legendární znalosti společnosti 3M v oblasti ochrany sluchu s pokročilými technologiemi a obsahují speciálně vyvinutou pěnu v náušnících a polštářcích s inovativní konstrukcí distanční vložky a kalíšku. Díky tomu je náš chránič sluchu 3M Peltor řady X X5 chráničem s nejvyšším útlumem na trhu, který snižuje hluk až o 37 dB. technologie použitá v konstrukci znamená, že i přes větší náušníky je chránič sluchu stále lehký s vynikajícím vyvážením a pohodlím. Konstrukce s dvojitou čelenkou nejenže snižuje zahřívání při nošení, ale také zajišťuje vynikající přizpůsobení a vyvážení. Drát z nerezové oceli uvnitř čelenky je potažen plastem, díky čemuž je čelenka nejodolnější, jakou společnost 3M nabízí, a zároveň je elektricky izolovaná. Je pevná a zároveň pohodlná, protože plochá široká čelenka má měkký plastový potah zajišťující stabilní tlak na horní část hlavy. Pečlivě tvarované posuvníky zajišťují snadné nastavení chráničů sluchu při nasazení na hlavu. Široké měkké pěnové polštářky pomáhají pracovníkům udržet si pohodlí, zatímco tenké košíčky nabízejí lepší kompatibilitu s ostatními bezpečnostními pomůckami. polštářky a pěnové vložky, které jsou k dispozici jako hygienické soupravy, lze snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, což pomáhá prodloužit životnost výrobku. Jsou k dispozici také jako modely s montáží na přilbu nebo na krk.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E386479
EAN 4046719695539
UBB 500512531723
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky PEX5A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.