text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M chrániče sluchu X1A černá/zelená


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1 jsou naše lehké chrániče sluchu s pohodlnými, měkkými náušníky. Jsou vybaveny elektricky izolovanou dvojitou čelenkou, která snižuje hromadění tepla na temeni hlavy, a nabízejí redukci hluku až o 27 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před nízkou až střední hladinou hluku používejte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1. elekt

Objednací číslo 8P927684
Barva Jiný
Hmotnost 184
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Hmotnost 184
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 27
Bluetooth Ne
Typ přenášení -
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model Peltor

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1 jsou naše lehké chrániče sluchu s pohodlnými, měkkými náušníky. Jsou vybaveny elektricky izolovanou dvojitou čelenkou, která snižuje hromadění tepla na temeni hlavy, a nabízejí redukci hluku až o 27 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před nízkou až střední hladinou hluku používejte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1. elektricky izolovaná konstrukce dvojité čelenky pomáhá snižovat hromadění tepla na temeni hlavy a díky nerezovému drátu potaženému plastem je čelenka nejodolnější, jakou společnost 3M nabízí. Je pevná a zároveň pohodlná, protože plochá široká čelenka má měkký plastový potah zajišťující stabilní tlak na horní část hlavy. Žádný odkrytý kov znamená, že výrobek je „dielektrický“, což zajišťuje elektrickou odolnost pro aplikace s rizikem jiskření nebo náboje. pečlivě tvarované posuvníky zajišťují snadné nastavení chráničů sluchu při nasazení na hlavu. Široké, měkké pěnové polštářky pomáhají pracovníkům udržet si pohodlí, zatímco tenké mušle nabízejí lepší kompatibilitu s ostatními bezpečnostními pomůckami. chrániče sluchu 3M PELTOR X1, které snižují hluk až o 27 dB, jsou barevně odlišeny zelenou barvou, což usnadňuje výběr správné úrovně ochrany z řady X. Polštářky a pěnové vložky, které jsou k dispozici jako hygienické soupravy, lze snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, což pomáhá prodloužit životnost výrobku. K dispozici jsou také jako modely s montáží na přilbu nebo na krk.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P927684
EAN 4046719691982
UBB 500512530998
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky PEX1A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.