text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Chrániče sluchu Peltor X2P3 Vícebarevné


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2 jsou naše inovativní chrániče sluchu s moderním tenkým designem košíčků. Jsou vybaveny elektricky izolovaným dvojitým náhlavním páskem, který snižuje hromadění tepla na horní části hlavy, a nabízejí redukci hluku až do 31 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před středně silným hlukem používejte chrániče sluchu 3M™ PELTO

Objednací číslo 8G589197
Barva Jiný
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Hodnota izolace SNR (dB) 24
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Hodnota izolace SNR (dB) 24
Bluetooth Ne
Materiálová čelenka Jiný
Typ přenášení Přilba připevněna
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ano
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model Peltor
Type XA007707897

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2 jsou naše inovativní chrániče sluchu s moderním tenkým designem košíčků. Jsou vybaveny elektricky izolovaným dvojitým náhlavním páskem, který snižuje hromadění tepla na horní části hlavy, a nabízejí redukci hluku až do 31 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před středně silným hlukem používejte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2. elektricky izolovaná konstrukce dvojitého náhlavního pásku pomáhá snižovat hromadění tepla na horní části hlavy a díky nerezovému drátu potaženému plastem je náhlavní pásek nejodolnější, jaký společnost 3M nabízí. Je pevná a zároveň pohodlná, protože plochá široká čelenka má měkký plastový potah, který zajišťuje stabilní tlak na horní část hlavy. Žádný odkrytý kov znamená, že výrobek je „dielektrický“, což zajišťuje elektrickou odolnost pro aplikace s rizikem jiskření nebo náboje. pečlivě tvarované posuvníky zajišťují snadné nastavení chráničů sluchu při nasazení na hlavu. Široké, měkké pěnové polštářky pomáhají pracovníkům udržet si pohodlí, zatímco tenké mušle nabízejí lepší kompatibilitu s ostatními bezpečnostními pomůckami. chrániče sluchu 3M PELTOR X2, které snižují hluk až o 31 dB, jsou žlutě barevně odlišeny, což usnadňuje výběr správné úrovně ochrany z řady X. Polštářky a pěnové vložky, které jsou k dispozici jako hygienické soupravy, lze snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, což pomáhá prodloužit životnost výrobku. K dispozici jsou také jako modely s montáží na přilbu nebo na krk.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G589197
EAN 4046719695485
UBB 500512531236
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky PEX2P3E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.