text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M chrániče sluchu Optime I H510P3E-405-GU žlutá


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ Optime™ I jsou naše inovativní, lehké chrániče sluchu, které snižují hladinu hluku až o 28 dB. Mají nízkoprofilový design, díky němuž je lze snadno kombinovat s dalšími bezpečnostními pomůckami, a měkké, široké pohodlné polštářky, které snižují tlak kolem uší. získejte lehkou ochranu sluchu, která se výborně kombinuje s další

Objednací číslo 2A222881
Barva Yellow
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 26
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 26
Bluetooth Ne
Typ přenášení Přilba připevněna
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ano
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model Peltor

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ Optime™ I jsou naše inovativní, lehké chrániče sluchu, které snižují hladinu hluku až o 28 dB. Mají nízkoprofilový design, díky němuž je lze snadno kombinovat s dalšími bezpečnostními pomůckami, a měkké, široké pohodlné polštářky, které snižují tlak kolem uší. získejte lehkou ochranu sluchu, která se výborně kombinuje s dalšími bezpečnostními pomůckami, s chrániči sluchu 3M™ PELTOR™ Optime™ I. Jsou ideální pro mírný průmyslový hluk, jako jsou dílny, plechárny a tiskárny, a pro venkovní činnosti, včetně sekání trávy nebo stříhání živých plotů. naše chrániče sluchu snižují hladinu hluku až o 28 dB a mají těsnicí kroužky vyplněné jedinečnou kombinací kapaliny a pěny. Velký prostor uvnitř náušníků pomáhá snižovat zahřívání a hromadění vlhkosti a měkké, široké polštářky pomáhají snižovat tlak kolem uší, takže se pohodlně nosí po dlouhou dobu. Polštářky a pěnové vložky, které jsou k dispozici jako hygienické sady, lze snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, čímž se prodlužuje životnost výrobku. Jsou k dispozici ve skládacích modelech s čelenkou, s nákrčníkem, s připevněním na helmu a v zeleném provedení Hi-Viz.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A222881
EAN 4046719382668
UBB 500512529685
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky OPT1P3E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.