text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Brusný papír v roli 618 115 mm x 50 m granulace 240 pro barvy/kovy SiC


3M™ Paper Roll 618 je minerální brusivo z karbidu křemíku na pružném podkladu s povrchovou úpravou Free-Cut proti zatížení. Naše papírové role poskytují ostrý, agresivní řez s jemnou povrchovou úpravou. 3M™ Paper Roll 618 použijte k ostrému, agresivnímu řezu a jemné povrchové úpravě. Naše role 618 mají kromě pružného a přizpůsobivého voděodolného podkladu také povrchovou úpravu Free-Cut proti zatížení.

Objednací číslo 046453M
Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Karbid křemíku
Granulace podle CAMI 240
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Značka 3M
Váha kusu (g) 2093.5
HS kód 6805200000

Popis

3M™ Paper Roll 618 je minerální brusivo z karbidu křemíku na pružném podkladu s povrchovou úpravou Free-Cut proti zatížení. Naše papírové role poskytují ostrý, agresivní řez s jemnou povrchovou úpravou. 3M™ Paper Roll 618 použijte k ostrému, agresivnímu řezu a jemné povrchové úpravě. Naše role 618 mají kromě pružného a přizpůsobivého voděodolného podkladu také povrchovou úpravu Free-Cut proti zatížení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 046453M
EAN 5010027588370
UBB 500614549508
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 04645
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.