text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný pás červený 13 x 610 mm


Brusný pás Scotch-Brite™ SE pro úpravu povrchu je navržen a vyroben tak, aby vydržel. Naše pásy jsou vyrobeny z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí, které odolává opotřebení a ostrým hranám při použití pro čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na různých typech kovů. použijte odolný pás Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt pro aplikace s nízkou roztažností, jako je čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na všech typech kovů. naše pásy jsou konstruovány tak, aby vydržely, a skládají se z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí, které odolává zatížení, také podřezání nebo drážkování obrobku. Používají hrubé brusivo z oxidu hlinitého, které řeže rychle po celou dobu trvání pásu a zároveň zachovává vynikající odolnost hran. Všechny tyto pásy jsou vhodné pro aplikace s nízkou roztažností. Do našich kondicionačních výrobků jsme zařadili také tkaninu (scrim), vloženou do nylonové struktury, pro dodatečnou pevnost a trvanlivost při opracování hran, odstraňování otřepů a účinném míchání všech typů kovů. Netkaný materiál v kombinaci s brusným zrnem je ideálním způsobem, jak dodat skvělou povrchovou úpravu nebo odstranit otřepy. Naše pásy Scotch-Brite SE pro úpravu povrchu používají hrubé brusivo z oxidu hlinitého, které nabízí rychlou řeznou rychlost a dlouhou životnost. Tento minerál je houževnaté, odolné brusivo, které se během používání neustále samovolně láme a odhaluje tak čerstvé řezné hrany. Oproti tomu tradiční brusiva, jako je například granát, se používáním rychle opotřebovávají. Brusivo z oxidu hlinitého řeže rychle, má tvrdost, pevnost a nízkou schopnost zadržovat teplo, takže je vhodné pro různé podklady a ideální pro broušení, broušení a dokončování. pásové brusky se používají k rychlému broušení, broušení a dokončování různých povrchů. V závislosti na opracovávaném materiálu se mohou brusné kotouče a destičky ucpávat, čímž se rychle snižuje jejich účinnost, zatímco pásové brusky pokračují v broušení bez ucpávání, protože malé drážky v brusném pásu se otevírají při oblouku hnacího kola.

Artikelnummer 653513M
Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 610
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro kov Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 610
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro kov Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M
Váha kusu (g) 534.8
Komoditní kód 68053000

Omschrijving

Brusný pás Scotch-Brite™ SE pro úpravu povrchu je navržen a vyroben tak, aby vydržel. Naše pásy jsou vyrobeny z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí, které odolává opotřebení a ostrým hranám při použití pro čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na různých typech kovů. použijte odolný pás Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt pro aplikace s nízkou roztažností, jako je čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na všech typech kovů. naše pásy jsou konstruovány tak, aby vydržely, a skládají se z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí, které odolává zatížení, také podřezání nebo drážkování obrobku. Používají hrubé brusivo z oxidu hlinitého, které řeže rychle po celou dobu trvání pásu a zároveň zachovává vynikající odolnost hran. Všechny tyto pásy jsou vhodné pro aplikace s nízkou roztažností. Do našich kondicionačních výrobků jsme zařadili také tkaninu (scrim), vloženou do nylonové struktury, pro dodatečnou pevnost a trvanlivost při opracování hran, odstraňování otřepů a účinném míchání všech typů kovů. Netkaný materiál v kombinaci s brusným zrnem je ideálním způsobem, jak dodat skvělou povrchovou úpravu nebo odstranit otřepy. Naše pásy Scotch-Brite SE pro úpravu povrchu používají hrubé brusivo z oxidu hlinitého, které nabízí rychlou řeznou rychlost a dlouhou životnost. Tento minerál je houževnaté, odolné brusivo, které se během používání neustále samovolně láme a odhaluje tak čerstvé řezné hrany. Oproti tomu tradiční brusiva, jako je například granát, se používáním rychle opotřebovávají. Brusivo z oxidu hlinitého řeže rychle, má tvrdost, pevnost a nízkou schopnost zadržovat teplo, takže je vhodné pro různé podklady a ideální pro broušení, broušení a dokončování. pásové brusky se používají k rychlému broušení, broušení a dokončování různých povrchů. V závislosti na opracovávaném materiálu se mohou brusné kotouče a destičky ucpávat, čímž se rychle snižuje jejich účinnost, zatímco pásové brusky pokračují v broušení bez ucpávání, protože malé drážky v brusném pásu se otevírají při oblouku hnacího kola.

Artikelnummers

Artikelnummer 653513M
EAN 4001895492365
UBB 500614756178
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.