text.skipToContent text.skipToNavigation

3M brusný list 158 x 224 mm


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet využívá k míchání, čištění a dokončování konformní netkanou síť a různé typy minerálů. Naše čisticí a dokončovací fólie jsou flexibilní - díky tomu je lze efektivně používat na těžko přístupných místech a dosáhnout tak rovnoměrné povrchové úpravy. účinně čistí, mísí a upravují kovové, dřevěné, kompozitní a pokročilé

Objednací číslo 4O176376
Šířka 158
Typ Jiný
Délka (mm) 224
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 158
Typ Jiný
Délka (mm) 224
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro dřevo Ano
Značka 3M
Type Sanding Sheet

Popis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet využívá k míchání, čištění a dokončování konformní netkanou síť a různé typy minerálů. Naše čisticí a dokončovací fólie jsou flexibilní - díky tomu je lze efektivně používat na těžko přístupných místech a dosáhnout tak rovnoměrné povrchové úpravy. účinně čistí, mísí a upravují kovové, dřevěné, kompozitní a pokročilé povrchy pomocí čisticí a dokončovací fólie Scotch-Brite™. Naše čisticí a dokončovací archy jsou použitelné i pro přípravu nátěrů. víceúčelové archy Scotch-Brite Clean and Finish jsou užitečné pro truhlářství, zakázkové zpracování dřeva, frézování, výrobu nábytku, kovovýrobu, primární zpracování dřeva a desek. Tyto netkané archy s otevřeným vláknem, které lze prát a opakovaně používat, odolávají zatížení a trvale zajišťují stálé kondicionační vlastnosti po celou dobu životnosti výrobku. Tyto listy o rozměrech 152,4 mm x 228,6 mm lze používat ručně pro přesnou kontrolu, s ručním blokem pro rovnoměrné dokončování nebo na in-line brusce pro velkoplošné pokrytí.Lze je skládat, skládat na sebe nebo svinovat pro účinné čištění nebo úpravu rovných, nepravidelných nebo tvarovaných povrchů.Listy Scotch-Brite Clean and Finish jsou k dispozici s minerálním brusivem z karbidu křemíku, oxidu hlinitého nebo mastku. Karbid křemíku je syntetický minerál, který je velmi ostrý a běžně se používá pro aplikace s nízkým tlakem, jako je příprava nátěrů a dokončovací práce. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál, který poskytuje vysokou rychlost řezu a dlouhou životnost. Karbid křemíku se sice rozkládá rychleji než oxid hlinitý, ale vytváří jemnější povrch. Mastek je mírné brusivo, které lze použít k dosažení saténového povrchu nebo s leštidlem k vytvoření vysoce lesklého povrchu v aplikacích tření vrchních nátěrů. brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu s brusivem zabudovaným do matrice z netkaných vláken. Spojením brusiva a netkaného materiálu vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným vláknem pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezuje zanášení vláken.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 7486A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.