text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný list 158 x 224 mm


Listy Scotch-Brite™ odolné proti opotřebení jsou určeny k čištění, dokončování a lehkému odstraňování otřepů. Naše listy jsou vhodné pro použití jak ve strojích, tak při ručním použití. použijte listy Scotch-Brite™ Wear Resistant Sheets pro čištění, dokončovací práce a lehké odstraňování otřepů. Naše listy nemění geometrii obrobku a lze je použít pro st

Objednací číslo 3J824930
Šířka 224
Typ Rectangle
Délka (mm) 158
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 224
Typ Rectangle
Délka (mm) 158
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro kov Ano
Značka 3M
Type Abrasive Sheet

Popis

Listy Scotch-Brite™ odolné proti opotřebení jsou určeny k čištění, dokončování a lehkému odstraňování otřepů. Naše listy jsou vhodné pro použití jak ve strojích, tak při ručním použití. použijte listy Scotch-Brite™ Wear Resistant Sheets pro čištění, dokončovací práce a lehké odstraňování otřepů. Naše listy nemění geometrii obrobku a lze je použít pro strojní i ruční aplikace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J824930
UBB 500717094279
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 8112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.