text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný kotouč Scotch Brite™ 361F průměr 50,8 mm granulace 36 20000 min-¹


Kotouč 3M™ Roloc™ 361F obsahuje rychle řezající brusná zrna oxidu hlinitého, která jsou spojena s těžkou látkovou podložkou s odolnou, žáruvzdornou pryskyřicí. Naše kotouče 361F lze používat za sucha i za mokra. 3M™ Roloc™ Disc 361F nabízí kromě odolnosti a vysokého výkonu také rychlou výměnu nástavce pro broušení, míchání, odstraňování otřepů a dokončo

Objednací číslo 223983M
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Polyester
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 36
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka 3M
Model ROLOC; 361F

Popis

Kotouč 3M™ Roloc™ 361F obsahuje rychle řezající brusná zrna oxidu hlinitého, která jsou spojena s těžkou látkovou podložkou s odolnou, žáruvzdornou pryskyřicí. Naše kotouče 361F lze používat za sucha i za mokra. 3M™ Roloc™ Disc 361F nabízí kromě odolnosti a vysokého výkonu také rychlou výměnu nástavce pro broušení, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na všech kovech. Naše kotouče 361F lze provozovat za mokra i za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použití při středním tlaku a poskytuje konzistentní výsledky. tyto kotouče jsou vybaveny odolným brusným zrnem z oxidu hlinitého, které rychle řeže a dobře funguje na mnoha površích. Brusivo je na podložce spojeno pryskyřicí - zůstává odolné pod tlakem, teplem i vodou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 223983M
UBB 500614631595
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 22398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.