text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

3M Brusný kotouč 230 x 7 x 22,23 mm


Stříbrný brusný kotouč s prohloubeným středem 3M™ je náš brusný kotouč typu 27, který je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty, která zajišťuje rychlý a konzistentní řez při broušení a odstraňování těžkých materiálů na nerezové oceli, měkké oceli, leteckých slitinách a dalších materiálech. pro agresivní broušení, jako je například úkosování, vyhlazování plamenem, broušení svarů a opracování hran na různých kovech, použijte stříbrný brusný kotouč s prohloubeným středem 3M™. Kotouč je vybaven naším přesným tvarovaným zrnem, které se neustále láme do super ostrých bodů a hran, které čistě řežou kov, místo aby se drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Díky tomu vydrží výrazně déle než běžná keramická brusiva a zároveň si po celou dobu životnosti zachovává vysokou rychlost řezu. Používejte s nástroji a příslušenstvím určeným pro brusné kotouče s prohloubeným středem. Z důvodu bezpečnosti vždy používejte na nástroji se schváleným ochranným krytem podle normy DIN EN 12413 pro lepená brusiva.

Objednací číslo 0W567759
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Značka 3M
HS kód 6805100000
Model T27

Popis

Stříbrný brusný kotouč s prohloubeným středem 3M™ je náš brusný kotouč typu 27, který je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty, která zajišťuje rychlý a konzistentní řez při broušení a odstraňování těžkých materiálů na nerezové oceli, měkké oceli, leteckých slitinách a dalších materiálech. pro agresivní broušení, jako je například úkosování, vyhlazování plamenem, broušení svarů a opracování hran na různých kovech, použijte stříbrný brusný kotouč s prohloubeným středem 3M™. Kotouč je vybaven naším přesným tvarovaným zrnem, které se neustále láme do super ostrých bodů a hran, které čistě řežou kov, místo aby se drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Díky tomu vydrží výrazně déle než běžná keramická brusiva a zároveň si po celou dobu životnosti zachovává vysokou rychlost řezu. Používejte s nástroji a příslušenstvím určeným pro brusné kotouče s prohloubeným středem. Z důvodu bezpečnosti vždy používejte na nástroji se schváleným ochranným krytem podle normy DIN EN 12413 pro lepená brusiva.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W567759
EAN 4054596444126
UBB 500697633039
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 51751
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.