text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný blok 65 x 120 mm


Ruční kotoučové podložky 3M™ Hookit™ jsou vyrobeny z pěny střední hustoty pro zajištění přizpůsobivosti. Naše podložky pod ruce mají tvarovaný tvar nebo 25,4 mm široký pásek pro držení obsluhou. omezte otisky prstů při ručním broušení pomocí 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruce jsou ideální pro použití v aplikacích zahrnujících přípravu nát

Objednací číslo 055193M
Šířka 65
Délka (mm) 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 1979
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 65
Délka (mm) 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 1979

Popis

Ruční kotoučové podložky 3M™ Hookit™ jsou vyrobeny z pěny střední hustoty pro zajištění přizpůsobivosti. Naše podložky pod ruce mají tvarovaný tvar nebo 25,4 mm široký pásek pro držení obsluhou. omezte otisky prstů při ručním broušení pomocí 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Naše podložky pod ruce jsou ideální pro použití v aplikacích zahrnujících přípravu nátěru nebo v průmyslových odvětvích, jako je námořní průmysl. jsou vyrobeny z pěny střední hustoty pro přizpůsobivost. Mají tvarovaný tvar s 25,4 mm širokým páskem pro držení obsluhou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05519
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.