text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusné kolo 6220J 58563 18 N125 150X50


Flexibilní diamantový brusný kámen 3M™ 6220J je kovový flexidiamant nalepený na hliníkové základně. Naše brusné kameny 6220J mají otevřený bodový vzor, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, když umožňuje výkon podle kontur. pro přesné broušení a ostření dlát, čepelí, nožů a nástrojů z tvrdokovu používejte 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Na

Objednací číslo Q4099.000.005
L (mm) 150
Šířka (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

L (mm) 150
Šířka (mm) 50

Popis

Flexibilní diamantový brusný kámen 3M™ 6220J je kovový flexidiamant nalepený na hliníkové základně. Naše brusné kameny 6220J mají otevřený bodový vzor, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, když umožňuje výkon podle kontur. pro přesné broušení a ostření dlát, čepelí, nožů a nástrojů z tvrdokovu používejte 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Naše brusné kameny 6220J poskytují agresivní řezání se sníženým zatížením. Mají otevřený bodový vzor pro odolnost a dlouhou životnost, kdy umožňují výkon podle kontur. K dispozici jsou ve třídách M40, M74 a M125.

Čísla materiálu

Objednací číslo Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 58563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.