text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusná houba HI-FL L100xW68 mm středně tvrdá


Standardní houba 3M™ je tenká a přizpůsobivá a je k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku.

Objednací číslo 631993M
Šířka 68
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 26
Typ Střední
Délka (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 68
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 26
Typ Střední
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Značka 3M
Váha kusu (g) 44.937

Popis

Standardní houba 3M™ je tenká a přizpůsobivá a je k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 631993M
EAN 4046719251810
UBB 500614588605
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 63199
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.