text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusná houba 70mm x 130mm


Scotch-Brite™ houbičky na čištění jemných povrchů jsou vysoce kvalitní houbičky na čištění jemných povrchů, které nabízejí účinnou čisticí sílu na kancelářský nábytek. Díky měkkosti houbičky nedochází k jejímu poškrábání. Jsou také velmi pružné a odolné a po použití je lze snadno opláchnout. čistění kancelářského nábytku a jiných choulostivých povrchů p

Objednací číslo 583M
Šířka 70
Délka (mm) 130
Značka 3M
Váha kusu (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 70
Délka (mm) 130
Značka 3M
Váha kusu (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge

Popis

Scotch-Brite™ houbičky na čištění jemných povrchů jsou vysoce kvalitní houbičky na čištění jemných povrchů, které nabízejí účinnou čisticí sílu na kancelářský nábytek. Díky měkkosti houbičky nedochází k jejímu poškrábání. Jsou také velmi pružné a odolné a po použití je lze snadno opláchnout. čistění kancelářského nábytku a jiných choulostivých povrchů pomocí Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges. naše vysoce kvalitní čisticí houbičky nabízející účinnou čisticí sílu. Díky měkkosti houbičky nedochází k jejich poškrábání. Jsou také velmi pružné a odolné a po použití se snadno oplachují. Jsou k dispozici ve 4 barvách, aby vyhovovaly požadavkům HACCP.

Čísla materiálu

Objednací číslo 583M
EAN 8711428020298
UBB 500614747359
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 58
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.