text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusná houba 100 x 68 x 26 mm


Tenké a přizpůsobivé brusné houby 3M™ Standard Sponge jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné brusné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu

Objednací číslo 632193M
Šířka 68
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 26
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 68
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 26
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Značka 3M
Váha kusu (g) 7490.8

Popis

Tenké a přizpůsobivé brusné houby 3M™ Standard Sponge jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku. Naše velmi pružné brusné houby jsou užitečné pro broušení tvarovaných částí nábytku. 3M™ Standard Sponge použijte pro broušení tvarovaných částí nábytku. Naše tenké, pružné a přizpůsobivé brusné houby jsou k dispozici ve třech zrnitostech karbidu křemíku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 632193M
EAN 4046719251834
UBB 500614589025
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 63219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.