text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Balicí páska 25mm x 66m


Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpečně uzavře širokou škálu krabic a kartonových materiálů, včetně vlnité lepenky. Polypropylenový podklad odolný proti vlhkosti je odolný proti oděru, chemikáliím a oděru, takže pevně drží po celou dobu přepravy. Snadno se přizpůsobí okrajům a drsným povrchům, aby trvale držela. tato páska je vhodná pro použití na běžných

Objednací číslo 37125T3M
Barva Jiný
Šířka 25
Délka (mm) 66
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 25
Délka (mm) 66
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 6403

Popis

Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpečně uzavře širokou škálu krabic a kartonových materiálů, včetně vlnité lepenky. Polypropylenový podklad odolný proti vlhkosti je odolný proti oděru, chemikáliím a oděru, takže pevně drží po celou dobu přepravy. Snadno se přizpůsobí okrajům a drsným povrchům, aby trvale držela. tato páska je vhodná pro použití na běžných drážkovaných obalech (RSC) o hmotnosti do 70 kg. Scotch® Box Sealing Tape 371 má biaxiálně orientovaný polypropylenový podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice citlivým na tlak a nabízí dobrou odolnost proti roztržení okrajů a štěpení. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně těžká těsnicí páska, známá také jako balicí páska nebo lepicí páska, je určena k bezpečnému uzavření běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků používaných při stěhování, přepravě a distribuci. Odolnost a vysoká přilnavost pásky se osvědčuje zejména u náročných recyklovaných vlnitých a dřevovláknitých lepenek. Pro svou hospodárnost a spolehlivost je středně odolná těsnicí páska oblíbená u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, automobilových dílů a nábytku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
Výrobní číslo položky 37125T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.