text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z oxidu hlinitého s mikronovou třídou jsou vyrobeny s filmovou podložkou a s fre-cut povlakem proti zatížení. ideálně se používají k broušení a dokončování kompozitů, gelových nátěrů, skleněných vláken a dalších materiálů s pevným povrchem.

Numero articolo 001433M
Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 40
Značka 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 40
Značka 3M
Váha kusu (g) 989.8
Komoditní kód 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

Descrizione

3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z oxidu hlinitého s mikronovou třídou jsou vyrobeny s filmovou podložkou a s fre-cut povlakem proti zatížení. ideálně se používají k broušení a dokončování kompozitů, gelových nátěrů, skleněných vláken a dalších materiálů s pevným povrchem.

Numeri di articolo

Numero articolo 001433M
EAN 5010027677944
UBB 500614539038
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00143
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.