text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z o

Objednací číslo 001313M
Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 949.8
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 949.8
Type Abrasive Disc

Popis

3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z oxidu hlinitého s mikronovou třídou jsou vyrobeny s filmovou podložkou a s fre-cut povlakem proti zatížení. ideálně se používají k broušení a dokončování kompozitů, gelových nátěrů, skleněných vláken a dalších materiálů s pevným povrchem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 001313M
EAN 5010027613195
UBB 500614538121
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.