text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM


Filmový kotouč 3M™ Hookit™ 266L je filmem podložený kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s volně řezanou vrstvou proti zatížení. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití 3M™ Hookit™ Film Disc 266

Objednací číslo 001303M
Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 14646.4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 14646.4
Type Abrasive Disc

Popis

Filmový kotouč 3M™ Hookit™ 266L je filmem podložený kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s volně řezanou vrstvou proti zatížení. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z oxidu hlinitého s mikronovou třídou jsou vyrobeny s filmovou podložkou a s fre-cut povlakem proti zatížení. ideálně se používají k broušení a dokončování kompozitů, gelových nátěrů, skleněných vláken a dalších materiálů s pevným povrchem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 001303M
EAN 5010027615533
UBB 500614538048
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.