text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinylová páska 471+ Čirá 19mm x 33m


Vinylová páska 3M™ 471+ je určena k přesnému zarovnání masek s jednoduchými nebo složitými vzory. Naše páska zajišťuje čisté odstranění beze zbytků lepidla, a to i po 30minutovém cyklu zapékání při 121 °C. Je odolná proti zvedání ze složených povrchů, kontur, prohlubní a úhlů pro přesné výsledky lakování. 3M Vinyl Tape 471+ přináší výkon a produktivitu

Objednací číslo 9E671068
Barva Modré
Šířka 19
Tloušťka (mm) 0.13
Délka 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Šířka 19
Tloušťka (mm) 0.13
Délka 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C) 75 - 75
Samolepicí/amalgamující Ano
Type 7100055259

Popis

Vinylová páska 3M™ 471+ je určena k přesnému zarovnání masek s jednoduchými nebo složitými vzory. Naše páska zajišťuje čisté odstranění beze zbytků lepidla, a to i po 30minutovém cyklu zapékání při 121 °C. Je odolná proti zvedání ze složených povrchů, kontur, prohlubní a úhlů pro přesné výsledky lakování. 3M Vinyl Tape 471+ přináší výkon a produktivitu pro maskování jemných linií v mnoha kritických aplikacích lakování. S naší páskou je možné vytvářet ostré a čisté čáry laku pro oddělení barev, protože je odolná proti zvedání a její univerzální pryžové lepidlo se váže na nejrůznější povrchy včetně pryskyřic a poté se čistě zvedá z rovných nebo složených povrchů. tuto pásku jsme navrhli tak, aby se dobře přizpůsobila křivkám a aby se natáhla a držela i při poloměru 3,81 cm. Páska kopíruje nepravidelné vzory a zajišťuje ostré linie. Její mírná průsvitnost umožňuje zarovnání v místech, kde se rýsují složité vzory. Pružný vinylový podklad je také odolný proti oděru a ochrání přilehlé povrchy při broušení. Po dokončení jeho odstranění z jednoho kusu zachová ostré linie laku, které pomohl vytvořit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E671068
UBB 500667411531
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 06409
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.