text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štětinový kotouč RD-ZB průměr 76,2 mm granulace 50 zelená 18000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč se skládá z našich keramických brusných zrn smíchaných s oxidem hlinitým a tvarovaných, pružných štětin, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zachovávají si své brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče. použijte Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč k účinnému čištění, odjehlování

Objednací číslo 075263M
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 50
Značka 3M
Váha kusu (g) 1542.2

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč se skládá z našich keramických brusných zrn smíchaných s oxidem hlinitým a tvarovaných, pružných štětin, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zachovávají si své brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče. použijte Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč k účinnému čištění, odjehlování, míchání, dokončování a leštění. Naše štětinové kotouče jsou bezpečnou alternativou drátěných kartáčů, chemikálií a past. Mají rychlý chod s dobrým řezným účinkem a pokrývají větší plochu než drátěné kartáče. Kartáče zůstávají na místě i při mírném tlaku, aby odstranily rez a nátěry, aniž by poškodily základní materiál. Jsou vybaveny systémem rychlé výměny nástavců Roloc, který zajišťuje vyšší účinnost. Naše štětinové kotouče dobře fungují na oceli, hliníku a řadě dalších kovů, při běžné údržbě i v automobilovém průmyslu a při přestavbách motorů. pro zvýšení výkonu jsme smíchali oxid hlinitý s keramickým brusným zrnem, čímž jsme získali jeden z nejtvrdších a nejdéle trvajících minerálů. Naše kotouče jsou ideální pro středně těžké až těžké úběry materiálu, protože keramická brusiva jsou konstruována tak, aby řezala rychle a zvládala intenzivní teplo a namáhání. Štětinové produkty Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro úpravu povrchu navržené tak, aby poskytovaly kvalitní a konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vyberte si z řady velikostí a zrnitostí, které vyhovují jedinečným požadavkům vašeho projektu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 075263M
UBB 500614625654
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 07526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.