text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štětinový kotouč RD-ZB průměr 76,2 mm granulace 120 bílá 18000 min-¹


Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ se skládá z našeho keramického brusného zrna smíchaného s oxidem hlinitým a tvarovaných, pružných štětin, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zachovávají si své brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče.Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ používejte k účinnému čištění, odjehlová

Objednací číslo 075293M
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 2063.8

Popis

Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ se skládá z našeho keramického brusného zrna smíchaného s oxidem hlinitým a tvarovaných, pružných štětin, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a zachovávají si své brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče.Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ používejte k účinnému čištění, odjehlování, míchání, dokončování a leštění. Naše štětinové kotouče jsou bezpečnou alternativou drátěných kartáčů, chemikálií a past. Mají rychlý chod s dobrým řezným účinkem a pokrývají větší plochu než drátěné kartáče. Kartáče zůstávají na místě při lehkém tlaku, aby odstranily rez a nátěry, aniž by poškodily základní materiál. Jsou vybaveny systémem rychlé výměny nástavců Roloc, který zajišťuje vyšší účinnost. Naše štětinové kotouče dobře fungují na oceli, hliníku a řadě dalších kovů, při běžné údržbě i v automobilovém průmyslu a při přestavbách motorů. pro zvýšení výkonu jsme smíchali oxid hlinitý s keramickým brusným zrnem, čímž jsme získali jeden z nejtvrdších a nejdéle trvajících minerálů. Naše kotouče jsou ideální pro středně těžké až těžké úběry materiálu, protože keramická brusiva jsou konstruována tak, aby řezala rychle a zvládala intenzivní teplo a namáhání. Štětinové produkty Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro úpravu povrchu navržené tak, aby poskytovaly kvalitní a konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vyberte si z řady velikostí a zrnitostí, které vyhovují jedinečným požadavkům vašeho projektu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 075293M
UBB 500614625993
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 07529
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.