text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štětinový kotouč RD-ZB průměr 50,8 mm granulace 36 fialová 25000 min-¹


Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man je vyroben z tuhých polymerových štětin, které jsou od sebe vzdáleny tak, že tvoří radiální vzor. Naše konstrukce štětinového kotouče nabízí optimální odolnost proti zatížení. Kombinace keramického brusného zrna a polymerových štětin činí tyto kotouče ideálními pro měkké i tvrdé kovy. kotouče Scotch-Brite™

Artículo No. 075363M
Maximální počet otáček (1/min) 25000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Embalado por 1

Especificaciones

Maximální počet otáček (1/min) 25000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 36
Značka 3M
Váha kusu (g) 686.7

Descripción

Štětinový kotouč Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man je vyroben z tuhých polymerových štětin, které jsou od sebe vzdáleny tak, že tvoří radiální vzor. Naše konstrukce štětinového kotouče nabízí optimální odolnost proti zatížení. Kombinace keramického brusného zrna a polymerových štětin činí tyto kotouče ideálními pro měkké i tvrdé kovy. kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc používejte k čištění, odstraňování nátěrů, tmelů nebo rzi z tvrdých i měkkých kovů. Naše štětinové kotouče lze použít na hliník, mosaz, bronz, uhlíkovou ocel, litinu a nerezovou ocel. jsou malé a přenosné, pro těžko přístupná místa. Pružné štětiny zůstávají při použití bezpečně na svém místě, abyste dosáhli požadované povrchové úpravy jen lehkým tlakem. Díky kombinaci keramických brusných zrn 3M™ a polymerových štětin naše kotouče řežou ostře, zatímco pružné a citlivé štětiny pomáhají zabránit vydrolení podkladu. Keramické brusné zrno v těchto kotoučích je směs oxidu hlinitého, která byla vyvinuta naším vlastním jedinečným postupem tak, aby byla tvrdší a odolnější než typický oxid hlinitý. Řeže rychleji a vydrží déle, během používání se často láme, aby neustále poskytoval ostré hrany. Tato ostrost zajišťuje, že k účinnému obroušení povrchu je zapotřebí menšího ručního tlaku. Naše kotouče se dodávají s nástavcem 3M Roloc a sestavou kotoučových podložek pro ještě snadnější výměnu mezi kotouči. Bezpečně se uzamkne polovičním otočením při zapnutí a polovičním otočením při vypnutí. Sestava kotoučové podložky 3M Roloc je navržena tak, aby se hodila k různým nástrojům s upínacími kleštinami nebo sklíčidly nebo bez nich a je ideální pro použití na pneumatickém nářadí s pravoúhlou nebo přímou hřídelí.

Números de artículo

Artículo No. 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 07536
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.