text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Štětinový kotouč BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulace 80+ 12000 min-¹


Štětinový kotouč Scotch-Brite™ je vybaven keramickými brusnými zrny a tvarovanými, pružnými štětinami, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče. Naše štětinové kotouče odstraňují z velkých ploch barvu, skvrny, lepidla, spáleniny od svarů, rez, těžké oxidy a povrchové nečist

Objednací číslo 2L379756
Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 115
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Značka 3M

Popis

Štětinový kotouč Scotch-Brite™ je vybaven keramickými brusnými zrny a tvarovanými, pružnými štětinami, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče a udržují brusné vlastnosti po celou dobu životnosti kotouče. Naše štětinové kotouče odstraňují z velkých ploch barvu, skvrny, lepidla, spáleniny od svarů, rez, těžké oxidy a povrchové nečistoty. používejte štětinové kotouče Scotch-Brite™, které jsou navrženy tak, aby vydržely déle než drátěné a jiné brusné kotouče. Naše štětinové kotouče dobře fungují na hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litině, nerezové oceli a dalších kovech. při běžném používání zůstávají pružné štětiny bezpečně na svém místě a lze jimi dosáhnout požadované povrchové úpravy pomocí mírného tlaku. Tyto kotouče neobsahují žádná drátěná vlákna - pro zvýšení bezpečnosti. tyto kotouče obsahují keramickou směs oxidu hlinitého 3M™, keramický minerál navržený procesem pro zvýšení houževnatosti a tvrdosti zrn - pro vysokou úroveň výkonu. Keramická směs oxidu hlinitého je konstruována tak, aby se často lámala, a překonává brusné materiály z oxidu hlinitého jak v rychlosti řezu, tak v trvanlivosti. Keramická brusiva, která jsou ideální pro středně těžké až těžké úběry materiálu i dokončovací práce, jsou konstruována tak, aby řezala rychle a zvládala intenzivní teplo a namáhání. brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu s brusivem zabudovaným do matrice z netkaných vláken. Spojením brusiva a netkaného materiálu vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným vláknem pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezuje zanášení vláken.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 7581A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.