text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Řezný kotouč T42 230X2,5X22,23


Řezný kotouč 3M™ Cubitron™ II obsahuje přesná keramická zrna 3M, která zajišťují mimořádně rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče pro použití na téměř všechny materiály. Naše řezné kotouče překonávají ostatní kotouče jak výkonem, tak i životností a přinášejí výrazné zvýšení produktivity. 3M™ Cubitron™ II řezný kotouč použijte pro mimořádně ostrý a rychlý řez, který vydrží mnohem déle než jiné kotouče. Naše řezné kotouče se obvykle používají k řezání kovů, jako jsou plechy autoklempířských nebo lodních vozidel, trubky z nerezové oceli, výfukové potrubí, svorky a zrezivělé spojovací prvky. tyto kotouče obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří a vytvářejí extrémně rychlý řez. Tím se snižuje zahřívání způsobené třením, čímž se omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změna barvy.Výrobky Cubitron II vydrží podstatně déle než jejich konvenční keramické protějšky, což zajišťuje vysoký výkon ve výrobních aplikacích.Řezné kotouče se připevňují k řeznému nástroji (prodává se samostatně) a z důvodu bezpečnosti se musí vždy používat s ochranným krytem kotouče.Kotouče musí mít maximální pracovní rychlost větší nebo rovnou maximální rychlosti použitého elektrického nástroje a musí se používat s ochranným krytem kotouče, který odpovídá velikosti řezného kotouče.

Objednací číslo 2B869880
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka 3M
Model Cubitron II

Popis

Řezný kotouč 3M™ Cubitron™ II obsahuje přesná keramická zrna 3M, která zajišťují mimořádně rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče pro použití na téměř všechny materiály. Naše řezné kotouče překonávají ostatní kotouče jak výkonem, tak i životností a přinášejí výrazné zvýšení produktivity. 3M™ Cubitron™ II řezný kotouč použijte pro mimořádně ostrý a rychlý řez, který vydrží mnohem déle než jiné kotouče. Naše řezné kotouče se obvykle používají k řezání kovů, jako jsou plechy autoklempířských nebo lodních vozidel, trubky z nerezové oceli, výfukové potrubí, svorky a zrezivělé spojovací prvky. tyto kotouče obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří a vytvářejí extrémně rychlý řez. Tím se snižuje zahřívání způsobené třením, čímž se omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změna barvy.Výrobky Cubitron II vydrží podstatně déle než jejich konvenční keramické protějšky, což zajišťuje vysoký výkon ve výrobních aplikacích.Řezné kotouče se připevňují k řeznému nástroji (prodává se samostatně) a z důvodu bezpečnosti se musí vždy používat s ochranným krytem kotouče.Kotouče musí mít maximální pracovní rychlost větší nebo rovnou maximální rychlosti použitého elektrického nástroje a musí se používat s ochranným krytem kotouče, který odpovídá velikosti řezného kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B869880
EAN 5902658065361
UBB 500636940099
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 65481
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.