text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Řezný kotouč 230 x 2,5 x 22,23 mm


Řezný kotouč 3M™ Silver je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty. Rychle řeže kovové trubky, trubky a ploché plechy. Kotouč s dlouhou životností využívá naše přesné tvarované zrno, které zajišťuje rychlý a konzistentní řez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel vám zajistí rychlý a konzistentní řez vhodný pro různé aplikace. Rychle a

Objednací číslo 5Q820548
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Značka 3M
Model T42

Popis

Řezný kotouč 3M™ Silver je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty. Rychle řeže kovové trubky, trubky a ploché plechy. Kotouč s dlouhou životností využívá naše přesné tvarované zrno, které zajišťuje rychlý a konzistentní řez. 3M™ Silver Cut-Off Wheel vám zajistí rychlý a konzistentní řez vhodný pro různé aplikace. Rychle a čistě řeže kovové trubky, trubky, ploché plechy a další. Kotouč je vybaven naším zrnem Precision Shaped Grain, které se neustále láme do superostrých bodů a hran, které čistě řežou kov, místo aby drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. To mu pomáhá vydržet podstatně déle než běžná keramická zrna brusiva při zachování vysoké řezné rychlosti po celou dobu životnosti. Musí být připojeno k nástroji na řezné kotouče (prodává se samostatně) a z důvodu bezpečnosti by mělo být vždy používáno s ochranným krytem kotouče. Kotouč musí mít také maximální pracovní otáčky vyšší nebo rovné maximálním otáčkám použitého elektrického nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q820548
EAN 4054596444287
UBB 500697637253
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 51805
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.