Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07840
07840.060.008
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Bez PU 45H M6X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
8 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Cup
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M6
dv
3
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
Čísla materiálu
Objednací číslo
07840.060.008
EAN
8715492162915
UBB
950351516386
UNSPSC
31161518