Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
3R276411
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
Štípací kleště na kabely Facom 16 mm, délka 290 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3R276411
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
16
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
290
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
16
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
290
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R276411
EAN
3148511754603
UBB
500639807626
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
412.16