text.skipToContent text.skipToNavigation

Štípací kleště Knipex Snipe Nose s poutkem v blistrovém balení 18 mm hloubka čelistí 40° úhlová špička 200 mm


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu

Objednací číslo 0Y054871
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Kovaný Ano
Baleno po 1

Specifikace

S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): (W3): 18 mm (šířka (W3): 18 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y054871
EAN 4003773080435
UBB 500641754386
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 26 22 200 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.