text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Šrouby s T-hlavou typu 28/15 Nerezocel A4 M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 22
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 22
HS kód 7318159590

Rozměry

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 55740.100.025
EAN 8715494634465
UBB 500634383243
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.