text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby s válc. hl. vnitřním 6-hr a ozubením DIN ≈912 Nerezocel A2 70 zoubkovaný M8X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info zoubkovaný

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Normy

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51051.080.050
EAN 8715494557412
UBB 500634395536
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.