FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51051
51051.080.016
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
Šrouby s válc. hl. vnitřním 6-hr a ozubením DIN ≈912 Nerezocel A2 70 zoubkovaný M8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
zoubkovaný
Rozměry
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
16
P
1.25
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51051.080.016
EAN
8715494557047
UBB
500634394547
UNSPSC
31161605