text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
1X711038
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
Šroubovací bit Facom se zápustnou šestihrannou hlavou 10 mm 5/16“ Hex 30 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1X711038
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
10
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
7.94
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
82079099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X711038
EAN
3148510233918
UBB
500639078806
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
EH.210